Startseite

WEIDMULLER - WEI1289200000 CBH 19/19 NC - 1289200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1289200000 CBH 19/19 NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 mm

  • Breite - 19 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 7500 ST

EAN

4008190106317

Artikelnummer

WEI1289200000

Herstellernummer

1289200000

Hersteller

WEI

Länge:

2 mm

Breite:

19 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

3.6 mm

Farbe:

sonstige

Höhe:

19 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

3.6 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Einsatztemperatur:

-40...60 °C

Supporto per il fissaggio di fascette serracavo.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie