Startseite

WEIDMULLER - WEI1289140000 SAIE-M12B-12-0.5U-FP-M16 - 1289140000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1289140000 SAIE-M12B-12-0.5U-FP-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 500 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Montageart - Frontmontage

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118080988

Artikelnummer

WEI1289140000

Herstellernummer

1289140000

Hersteller

WEI

Polzahl:

3

Kabellänge:

500 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Montageart:

Frontmontage

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

Female (Buchse)

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Anzahl der Steuerkontakte:

3

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Einschraubgewinde:

M12

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Aderquerschnitt:

0.14 mm²

Mit PE-Anschluss:

nein

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Verschmutzungsgrad:

3

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Connettore circolare da incasso (con cavo) tipo/modello Weidmuller 1289140000 - SAIE-M12B-12-0.5U-FP-M16