Startseite

WEIDMULLER - WEI1279070000 ETA 1180 01 10A - 1279070000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1279070000 ETA 1180 01 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Bemessungsspannung DC - 64 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

4050118091427

Artikelnummer

WEI1279070000

Herstellernummer

1279070000

Hersteller

WEI

Bemessungsstrom:

10 A

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Bemessungsspannung DC:

64 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie