WEIDMULLER - WEI1279020000 ETA 1180 01 4A - 1279020000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 4 A
Auslösecharakteristik - träge (T)
Bemessungsspannung DC - 64 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 1.12 W
Packung
5 ST
EAN
4050118091496
Artikelnummer
WEI1279020000
Herstellernummer
1279020000
Hersteller
WEI
Bemessungsstrom:
4 A
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung DC:
64 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.12 W
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie