Startseite

WEIDMULLER - WEI1278970000 ETA 1180 01 2A - 1278970000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1278970000 ETA 1180 01 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Bemessungsspannung DC - 64 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

4050118091489

Artikelnummer

WEI1278970000

Herstellernummer

1278970000

Hersteller

WEI

Bemessungsstrom:

2 A

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Bemessungsspannung DC:

64 V

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie