WEIDMULLER - WEI1278950000 ETA 1180 01 1A - 1278950000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 1 A
Auslösecharakteristik - träge (T)
Bemessungsspannung DC - 64 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0.9 W
Packung
5 ST
EAN
4050118091366
Artikelnummer
WEI1278950000
Herstellernummer
1278950000
Hersteller
WEI
Bemessungsstrom:
1 A
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung DC:
64 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.9 W
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie