WEIDMULLER - WEI1278800000 CB 200/4,5 NC - 1278800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Farbe - farblos
Banddicke - 1.4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190047894
Artikelnummer
WEI1278800000
Herstellernummer
1278800000
Hersteller
WEI
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Farbe:
farblos
Banddicke:
1.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
50...3 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


