WEIDMULLER - WEI1278760000 ETA 1170 21 6A - 1278760000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 6 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung DC - 28 V
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
5 ST
EAN
4050118091342
Artikelnummer
WEI1278760000
Herstellernummer
1278760000
Hersteller
WEI
Bemessungsstrom:
6 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung DC:
28 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.2 W
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


