Startseite

WEIDMULLER - WEI1278750000 ETA 1170 21 5A - 1278750000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1278750000 ETA 1170 21 5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Bemessungsspannung DC - 28 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

4050118091274

Artikelnummer

WEI1278750000

Herstellernummer

1278750000

Hersteller

WEI

Bemessungsstrom:

5 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Bemessungsspannung DC:

28 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.2 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie