Startseite

WEIDMULLER - WEI1263240000 ADAP NPT1-1/2-M40-W - 1263240000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1263240000 ADAP NPT1-1/2-M40-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gewindelänge - 16 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 9 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118092714

Artikelnummer

WEI1263240000

Herstellernummer

1263240000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

16 mm

Farbe:

Silber

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schlüsselweite:

50 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

2.21 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Sechskant Eckmaß:

55 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7001

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Einsatztemperatur:

-50...120 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Collegamento di elementi tra il foro filettato e il pressacavo. Adatto all'uso in zone a rischio di esplosione.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie