WEIDMULLER - WEI1263190000 ADAP NPT3/4-M25-W - 1263190000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - sonstige
Schlüsselweite - 30 mm
Oberflächenschutz - vernickelt
Packung
16 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118089332
Artikelnummer
WEI1263190000
Herstellernummer
1263190000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
sonstige
Schlüsselweite:
30 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
RAL-Nummer:
7001
Collegamento di elementi tra il foro filettato e il pressacavo. Adatto all'uso in zone a rischio di esplosione.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


