Startseite

WEIDMULLER - WEI1252540000 KLBUE 15-32 CPF16 - 1252540000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1252540000 KLBUE 15-32 CPF16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 32...32 mm

  • Montageart - C-Profil

  • Breite - 34.5 mm

  • Höhe - 32 mm

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4050118104424

Artikelnummer

WEI1252540000

Herstellernummer

1252540000

Hersteller

WEI

Zulässiger Kabeldurchmesser:

32...32 mm

Montageart:

C-Profil

Breite:

34.5 mm

Höhe:

32 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie