WEIDMULLER - WEI1252510000 KLBUE 10-20 FM4 - 1252510000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 20...20 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 50.5 mm
Betriebstemperatur - -60...130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4032248112555
Artikelnummer
WEI1252510000
Herstellernummer
1252510000
Hersteller
WEI
Zulässiger Kabeldurchmesser:
20...20 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
50.5 mm
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.


