Startseite

WEIDMULLER - WEI1248810000 SFX 10/60 S MC NE WS - 1248810000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 16...500 mm

  • Kabeldurchmesser - 7...40 mm

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 13.62 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4050118039115

Artikelnummer

WEI1248810000

Herstellernummer

1248810000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

16...500 mm

Kabeldurchmesser:

7...40 mm

Länge:

60 mm

Breite:

13.62 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.