Startseite

WEIDMULLER - WEI1248610000 SM 18/9.5 K MC NE GR

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1248610000 SM 18/9.5 K MC NE GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - grau

  • Transparent - nein

  • Länge - 1 mm

  • Breite - 18 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

4050118038675

Artikelnummer

WEI1248610000

Herstellernummer

1248610000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Länge:

1 mm

Breite:

18 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

9.5 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.