WEIDMULLER - WEI1248520000 CC DIA 30/4.2 MC NE WS - 1248520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 1.2 mm
Durchmesser - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118038903
Artikelnummer
WEI1248520000
Herstellernummer
1248520000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
1.2 mm
Durchmesser:
30 mm
Transparent:
nein
Breite:
30 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


