Startseite

WEIDMULLER - WEI1248250000 CH20M BUS-ADP TS 35/250 - 1248250000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1248250000 CH20M BUS-ADP TS 35/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 39.5 mm

  • Tiefe - 7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118053203

Artikelnummer

WEI1248250000

Herstellernummer

1248250000

Hersteller

WEI

Breite:

250 mm

Höhe:

39.5 mm

Tiefe:

7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

RAL-Nummer:

9011

Betriebstemperatur:

120...120 °C

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

Copertura per guida a contatto nella custodia per componenti elettronici

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie