Startseite

WEIDMULLER - WEI1248230000 CH20M BUS 4.50/05 AU/500 - 1248230000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1248230000 CH20M BUS 4.50/05 AU/500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Gehäuseart - offen

  • Höhe - 21.8 mm

  • Tiefe - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118053227

Artikelnummer

WEI1248230000

Herstellernummer

1248230000

Hersteller

WEI

Breite:

500 mm

Gehäuseart:

offen

Höhe:

21.8 mm

Tiefe:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

schwarz

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

RAL-Nummer:

9011

Betriebstemperatur:

120...120 °C

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

ja

Circuito stampato per contatto bus nella custodia per componenti elettronici

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie