Startseite

WEIDMULLER - WEI1248150000 CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/250 - 1248150000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1248150000 CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 250 mm

  • Gehäuseart - offen

  • Höhe - 25.3 mm

  • Tiefe - 6.1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118053296

Artikelnummer

WEI1248150000

Herstellernummer

1248150000

Hersteller

WEI

Breite:

250 mm

Gehäuseart:

offen

Höhe:

25.3 mm

Tiefe:

6.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

RAL-Nummer:

9011

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

La guida a profilo funge da supporto per i contatti bus

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie