WEIDMULLER - WEI1233320000 SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9 - 1233320000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Kabellänge - 2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Packung
1 ST
EAN
4050118016765
Artikelnummer
WEI1233320000
Herstellernummer
1233320000
Hersteller
WEI
Polzahl:
5
Kabellänge:
2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Einschraubgewinde:
PG9
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Mit PE-Anschluss:
nein
Betriebstemperatur:
-30...90 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67


