WEIDMULLER - WEI1230110000 TW PRV8 A-H - 1230110000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.04 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.02 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4050118013900
Artikelnummer
WEI1230110000
Herstellernummer
1230110000
Hersteller
WEI
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja


