Startseite

WEIDMULLER - WEI1230080000 TW PRV8 1-8 - 1230080000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1230080000 TW PRV8 1-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4050118013740

Artikelnummer

WEI1230080000

Herstellernummer

1230080000

Hersteller

WEI

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.