Startseite

WEIDMULLER - WEI1224490000 SAI-M23-SE-9-F - 1224490000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1224490000 SAI-M23-SE-9-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Datenkontakte - 9

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 9

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 8 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118008302

Artikelnummer

WEI1224490000

Herstellernummer

1224490000

Hersteller

WEI

Anzahl der Datenkontakte:

9

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

9

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

8 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

200 V

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Kunststoff

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.