Startseite

WEIDMULLER - WEI1224330000 SAI-M23-BE-17-F - 1224330000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1224330000 SAI-M23-BE-17-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 17

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Bemessungsspannung - 160 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118008166

Artikelnummer

WEI1224330000

Herstellernummer

1224330000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

17

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

8 A

Bemessungsspannung:

160 V

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.