Startseite

WEIDMULLER - WEI1222870000 CTF PV WM4 - 1222870000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1222870000 CTF PV WM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Schirmanschlussverbinder

  • Pressform - Kerbung

  • Querschnitt - 2.5...6 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118006254

Artikelnummer

WEI1222870000

Herstellernummer

1222870000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Schirmanschlussverbinder

Pressform:

Kerbung

Querschnitt:

2.5...6 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie