Startseite

WEIDMULLER - WEI1222550000 IE-FCM-USB-AB - 1222550000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1222550000 IE-FCM-USB-AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 29.5 mm

  • Höhe - 44 mm

  • Tiefe - 42.9 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118005806

Artikelnummer

WEI1222550000

Herstellernummer

1222550000

Hersteller

WEI

Breite:

29.5 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

42.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

RAL-Nummer:

9011

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Mit Abschirmung:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Wandmontage:

ja

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

Le custodie portacomponenti in telaio singolo sono dotate di diversi inserti. Una custodia di base e semplice da installare consiste in una piastra inserto con due collegamenti dati e un collegamento di potenza. Presenta quindi una presa per l'alimentazione o un inserto dati per i servizi di rete. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Le custodie portacomponenti possono essere dotate di elemento di chiusura con chiave.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie