WEIDMULLER - WEI1220150000 DRH276024LT - 1220150000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6...26.4 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4032248998616
Artikelnummer
WEI1220150000
Herstellernummer
1220150000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21.6...26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400...400 V
Betriebsspannung DC:
300...300 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
36 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
48 mm


