WEIDMULLER - WEI1219850000 DRH173024LT - 1219850000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 16 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248998333
Artikelnummer
WEI1219850000
Herstellernummer
1219850000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
16 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21.6...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Breite:
36 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Höhe:
36 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
48 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400...400 V
Betriebsspannung DC:
300...300 V
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


