WEIDMULLER - WEI1219550000 PWR276024L - 1219550000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248999040
Artikelnummer
WEI1219550000
Herstellernummer
1219550000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21.6...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Breite:
50.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Höhe:
34 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Tiefe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP10
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


