WEIDMULLER - WEI1213900000 HDC 24B ALU - 1213900000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - unten
Bügellage - Unterteil
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
1 ST
EAN
4008190176303
Artikelnummer
WEI1213900000
Herstellernummer
1213900000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
unten
Bügellage:
Unterteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
74.4 mm
Höhe:
29.3 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


