WEIDMULLER - WEI1208600000 HDC 16B ABU - 1208600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 55 mm
Höhe - 29 mm
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
4008190881351
Artikelnummer
WEI1208600000
Herstellernummer
1208600000
Hersteller
WEI
Breite:
55 mm
Höhe:
29 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Dichtung:
ja
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65



