Startseite

WEIDMULLER - WEI1206500000 HDC 10B ADLU - 1206500000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 98.9 mm

  • Höhe - 47 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190877484

Artikelnummer

WEI1206500000

Herstellernummer

1206500000

Hersteller

WEI

Breite:

98.9 mm

Höhe:

47 mm

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

ja

Mit Dichtung:

ja

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.