Startseite

WEIDMULLER - WEI1203960000 SAI M23 CRIMPING TOOL 2 - 1203960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1203960000 SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.14...2.5 mm²

  • Länge - 175 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118000764

Artikelnummer

WEI1203960000

Herstellernummer

1203960000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.14...2.5 mm²

Länge:

175 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.