Startseite

WEIDMULLER - WEI1194050000 KTB MOPL 9874 MSZN - 1194050000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1194050000 KTB MOPL 9874 MSZN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 926 mm

  • Breite - 680 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

126 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118028645

Artikelnummer

WEI1194050000

Herstellernummer

1194050000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

926 mm

Breite:

680 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie