Startseite

WEIDMULLER - WEI1193980000 KTB MOPL 4030 MSZN - 1193980000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 345 mm

  • Breite - 239 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118028584

Artikelnummer

WEI1193980000

Herstellernummer

1193980000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

345 mm

Breite:

239 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie