WEIDMULLER - WEI1193840000 KTB MOPL 3526 S2N - 1193840000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 295 mm
Breite - 199 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118028447
Artikelnummer
WEI1193840000
Herstellernummer
1193840000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
295 mm
Breite:
199 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


