Startseite

WEIDMULLER - WEI1193680000 ZQV 1.5N/R6.4/10 GE - 1193680000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248976454

Artikelnummer

WEI1193680000

Herstellernummer

1193680000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

6.4 mm

Farbe:

gelb

Per ponticellare i collegamenti è usato un collegamento trasversale. Questo riduce le tempistiche di cablaggio fino al 60%.