Startseite

WEIDMULLER - WEI1193170000 CH20M BUS-AP RE TS 35X7.5 & 15 - 1193170000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1193170000 CH20M BUS-AP RE TS 35X7.5 & 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 5.1 mm

  • Höhe - 40.2 mm

  • Tiefe - 9.1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248987924

Artikelnummer

WEI1193170000

Herstellernummer

1193170000

Hersteller

WEI

Breite:

5.1 mm

Höhe:

40.2 mm

Tiefe:

9.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

RAL-Nummer:

9011

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati