WEIDMULLER - WEI1193160000 CH20M BUS-AP LI TS 35X7.5 & 15 - 1193160000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 5.1 mm
Höhe - 40.2 mm
Tiefe - 9.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
50 ST
EAN
4032248987771
Artikelnummer
WEI1193160000
Herstellernummer
1193160000
Hersteller
WEI
Breite:
5.1 mm
Höhe:
40.2 mm
Tiefe:
9.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
RAL-Nummer:
9011
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein


