WEIDMULLER - WEI1191390000 ELS 6/30 K MC NE WS - 1191390000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 7...115 mm
Länge - 30 mm
Breite - 6 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
80 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248974177
Artikelnummer
WEI1191390000
Herstellernummer
1191390000
Hersteller
WEI
Kabeldurchmesser:
7...115 mm
Länge:
30 mm
Breite:
6 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


