Startseite

WEIDMULLER - WEI1189850000 SL 7.62/08/180B 3.2SN BK BX - 1189850000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1189850000 SL 7.62/08/180B 3.2SN BK BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 8

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248972852

Artikelnummer

WEI1189850000

Herstellernummer

1189850000

Hersteller

WEI

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

8

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

7.62 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

7.62 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

630 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.