Startseite

WEIDMULLER - WEI1185290000 A2LS/20S/M20-WM - 1185290000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1185290000 A2LS/20S/M20-WM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...11.7 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gewindelänge - 16 mm

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118080513

Artikelnummer

WEI1185290000

Herstellernummer

1185290000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...11.7 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

16 mm

Farbe:

farblos

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schlüsselweite:

26 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Sechskant Eckmaß:

30.02 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

RAL-Nummer:

0

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Einsatztemperatur:

-50...120 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie