Startseite

WEIDMULLER - WEI1173820000 PRV 4 SW 35X15 WS - 1173820000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1173820000 PRV 4 SW 35X15 WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Packung

  • 20 ST

EAN

4032248966332

Artikelnummer

WEI1173820000

Herstellernummer

1173820000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

4

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...130 °C

Breite:

9.2 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

54.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

schwarz

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetti componibili a più piani per collegamenti a ingombro minimo.