Startseite

WEIDMULLER - WEI1173810000 PRV 4 SW 35X15 RT - 1173810000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1173810000 PRV 4 SW 35X15 RT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...1.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248966196

Artikelnummer

WEI1173810000

Herstellernummer

1173810000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Bemessungsstrom In:

10 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

250 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.13...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13...1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

4

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

9.2 mm

Höhe:

70 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-50...130 °C

Tiefe:

54.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsetti componibili a più piani per collegamenti a ingombro minimo.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie