WEIDMULLER - WEI1173710000 PRV 16 SW 35X7.5 WS/RT - 1173710000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Bemessungsstrom In - 6 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248966202
Artikelnummer
WEI1173710000
Herstellernummer
1173710000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Bemessungsstrom In:
6 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
250 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.13...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13...1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
16
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
9.2 mm
Höhe:
225 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-50...130 °C
Tiefe:
106 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


