Startseite

WEIDMULLER - WEI1170420000 SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0 - 1170420000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1170420000 SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...4 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248962334

Artikelnummer

WEI1170420000

Herstellernummer

1170420000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...4 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Collegamento a crimpare per unire conduttore e contatto e per inserirli nel porta contatti.