Startseite

WEIDMULLER - WEI1170380000 SAI-M23-SE-L-4/4 - 1170380000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1170380000 SAI-M23-SE-L-4/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Datenkontakte - 8

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 8

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248962518

Artikelnummer

WEI1170380000

Herstellernummer

1170380000

Hersteller

WEI

Anzahl der Datenkontakte:

8

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

8

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Kunststoff

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.