Startseite

WEIDMULLER - WEI1170350000 SAI-M23-SE-L-6 - 1170350000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1170350000 SAI-M23-SE-L-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Datenkontakte - 6

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 6

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248962303

Artikelnummer

WEI1170350000

Herstellernummer

1170350000

Hersteller

WEI

Anzahl der Datenkontakte:

6

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

6

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

20 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

600 V

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Kunststoff

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.