Startseite

WEIDMULLER - WEI1170210000 SAI-M23-KBC-1.00-1.5 - 1170210000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1170210000 SAI-M23-KBC-1.00-1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1...1.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248962174

Artikelnummer

WEI1170210000

Herstellernummer

1170210000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Collegamento a crimpare per unire conduttore e contatto e per inserirli nel porta contatti.