Startseite

WEIDMULLER - WEI1170070000 SAI-M23-SE-12 - 1170070000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 12

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248962044

Artikelnummer

WEI1170070000

Herstellernummer

1170070000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

12

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.